Motion
SK-BB

Martin
SK-BB

Bague d'arbre intermédiaire à déconnexion rapide - Bague SK, 3.86 po OD flg, 0.56 po Épaisseur flg
N° D’ARTICLE MI00220035
N° MFRSK-BB
Prix549.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SK-BB

Bague d'arbre intermédiaire à déconnexion rapide - Bague SK, 3.86 po OD flg, 0.56 po Épaisseur flg
N° D’ARTICLE MI00220035
N° MFRSK-BB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix549.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE POUR INFÉRIEUR SK-BB QD

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.86 po
  • Épaisseur de la bride
    0.56 po
  • Longueur du baril
    1.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375
  • Type de roulement
    Balle
  • Capacité de charge radiale
    1000 à 1,200 tr/min lb, 1070 à 1,000 tr/min lb, 1360 à 500 tr/min lb, 2370 à 100 tr/min lb, 880 à 1,800 tr/min lb
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Alésage fini stocké
    1.8499 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.875
  • CUP_NON
    697950262338
  • Comprend
    (2) Roulements à billes
  • Poids
    4.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues