Motion
SKBB
Bague de tension Sure-Grip®, sans rainure de clavette, taille SK, montage sur goujon 3/4-10NC , matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00220036
N° MFRSKBB
Prix626.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de tension Sure-Grip®, sans rainure de clavette, taille SK, montage sur goujon 3/4-10NC , matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00220036
N° MFRSKBB
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
Votre prix626.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE PLAT SK-BB

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.8750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de roulement
    Balle
  • Capacité de charge radiale
    4860 à 33-1/3 tr/min lb
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • CUP_NON
    698672705912
  • Comprend
    (2) Unités de roulement à billes
  • Poids
    4.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif