Motion
SFBB
Bague tendeur Sure-Grip®, sans rainure de clavette, taille SF, montage sur montant 3/4-10NC , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220037
N° MFRSFBB
Prix767.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague tendeur Sure-Grip®, sans rainure de clavette, taille SF, montage sur montant 3/4-10NC , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220037
N° MFRSFBB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix767.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE RALENTISSEUR SF-BB

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Type de roulement
    Balle
  • Capacité de charge radiale
    4860 à 33-1/3 tr/min lb
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • CUP_NON
    698672705929
  • Comprend
    (2) Unités de roulement à billes
  • Poids
    8.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif