Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueE
- Diamètre extérieur de la bride6.0000 po
- Épaisseur de la bride0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- MatérielFonte ductile
- Type de roulementBalle
- Capacité de charge radiale10100 à 33-1/3 tr/min lb
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- CUP_NON698672705936
- Comprend(2) Unités de roulement à billes
- Poids12.00 lb