Motion
PS QD

Dodge
PS QD

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles S, 5.5000 à 10.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220045
N° MFRPS QD
Prix2,499.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
PS QD

Moyeu de douille QD soudé - S’installe sur les douilles S, 5.5000 à 10.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220045
N° MFRPS QD
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
Prix2,499.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PS HUB SOUDÉ 228116

Spécifications

  • Taille de la bague
    S
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    5.5000 à 10.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur
    17.5000 po
  • Type de bride
    Bride
  • Longueur totale
    3.8800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    15.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    5
  • Taille du filetage
    1-1/4-7NC
  • Longueur de vis
    5 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228116
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475641598
  • CUP_NON
    782475641598
  • Poids
    75.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues