Aperçu
Description du fabricant
WS HUB SOUDÉ 228117
Spécifications
- Taille de la bagueW
- Cuisinière d’alésage de coussinet4.0000 à 8.5000 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur15.2500 po
- Diamètre du pilote1.8750 po
- Type de brideBride
- Longueur totale3.3300 po
- Diamètre du cercle de boulonnage12.7500 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage1-1/8-7NC
- Longueur de vis5 po
- Numéro de catalogue du fabricant228117
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782475641710
- Poids85.00 lb
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité