Motion
PS
Moyeu de douille QD soudé 228118 - S’installe sur les douilles P, 2.9375 à 7.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220047
N° MFRPS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de douille QD soudé 228118 - S’installe sur les douilles P, 2.9375 à 7.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220047
N° MFRPS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BUREAU À SOUDER SS 228118

Spécifications

  • Taille de la bague
    P
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.9375 à 7.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur
    12.2500 po
  • Type de bride
    Bride
  • Longueur totale
    2.8800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-8NC
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228118
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475641550
  • Poids
    139.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues