Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSD
- Diamètre extérieur de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8125 po
- MatérielFonte ductile
- Type de roulementBalle
- Capacité de charge radiale3320 à 33-1/3 tr/min lb
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- CUP_NON698672705943
- Comprend(2) Unités de roulement à billes
- Poids2.70 lb