Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueJ
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.5000 à 4.5000 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur8.2500 po
- Diamètre du pilote8.0000 po
- Type de brideBride
- Longueur totale1.6250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2500 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/8-11NC
- Longueur de vis2-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant228113
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782475642373
- Poids14.17 lb, 20
- Type de montageConventionnel
- Largeur9.5