Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE JA 19MM
Spécifications
- Taille de la bagueJA
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette6 x 6 mm
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple1750 po
- Couple de serrage des vis5 pi-lb
- Diamètre du baril1-3/8 po
- Longueur du baril11/16 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1-21/32 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage#10-24
- Longueur de vis1 po
- CUP_NON698672123563
- Poids0.70 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité