Motion
SK 38MM

Martin
SK 38MM

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage 38 mm, diamètre extérieur 3.8750 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00220082
N° MFRSK 38MM
Prix68.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SK 38MM

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage 38 mm, diamètre extérieur 3.8750 po flag, 1.8750 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00220082
N° MFRSK 38MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SK 38MM DOUILLE QD MM
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    SK
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 8 mm
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Couple de serrage des vis
    180 po
  • Alésage fini stocké
    1.4961 po
  • Diamètre du baril
    2.812 po
  • Longueur du baril
    1.375 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.9375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-5/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.9375 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.9375
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7838-5201
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950148649
  • Poids
    3.18 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues