Motion
N120MM
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet N, alésage 120 mm, 10.0000 po OD flg, 8.1250 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220229
N° MFRN120MM
Prix1,440.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet N, alésage 120 mm, 10.0000 po OD flg, 8.1250 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220229
N° MFRN120MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,440.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 120MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    N
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    32 x 18 mm
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.1250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    150000 po
  • Couple de serrage des vis
    300 pi-lb
  • Diamètre du baril
    7 po
  • Longueur du baril
    6-5/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8-1/2 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    7/8-9 po
  • Longueur de vis
    8 po
  • CUP_NON
    698672706063
  • Poids
    60.20 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif