Motion
P150MM
Bague à débranchement rapide - Bague P, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 11.7500 po liq., 9.3750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220230
N° MFRP150MM
Prix2,583.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague P, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 11.7500 po liq., 9.3750 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220230
N° MFRP150MM
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
Votre prix2,583.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P 150MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    P
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    36 x 20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.7500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.3750 po
  • Couple de serrage des vis
    450 pi-lb
  • Longueur du baril
    7-5/8 po
  • Capacité de couple
    250000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1-8 po
  • Longueur de vis
    9-1/2 po
  • CUP_NON
    698672706094
  • Poids
    90.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif