Motion
SH24MM
Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 24 mm, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220238
N° MFRSH24MM
Prix40.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 24 mm, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220238
N° MFRSH24MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SH 24MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    SH SH
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.6875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    3500 po
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Diamètre du baril
    1.871 po
  • Longueur du baril
    7/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • CUP_NON
    698672705066
  • Poids
    0.90 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif