Motion
E50MM
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 50 mm, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220256
N° MFRE50MM
Prix230.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 50 mm, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220256
N° MFRE50MM
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
Votre prix230.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E 50MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    E
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 9 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    20000 po
  • Couple de serrage des vis
    60 pi-lb
  • Diamètre du baril
    3.834 po
  • Longueur du baril
    1-7/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7838-2012
  • CUP_NON
    698672705615
  • Poids
    9.20 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif