Motion
SH X 30MM-KW

Dodge
SH X 30MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 30 mm, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220257
N° MFRSH X 30MM-KW
Prix33.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SH X 30MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 30 mm, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220257
N° MFRSH X 30MM-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SH 30MM DOUILLE QD 120091

Spécifications

  • Taille de la bague
    SH SH
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    3500 po
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3 po (acier), 4-3/4 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    1.88 po
  • Longueur du baril
    0.87 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120091
  • CUP_NON
    782475098101
  • Poids
    0.87 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues