Motion
E X 65MM-KW

Dodge
E X 65MM-KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 65 mm, 6.0000 po OD flg, 2.7500 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220275
N° MFRE X 65MM-KW
Prix202.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
E X 65MM-KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 65 mm, 6.0000 po OD flg, 2.7500 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220275
N° MFRE X 65MM-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix202.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E 65MM DOUILLE QD 120144

Spécifications

  • Taille de la bague
    E
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    20000 po
  • Couple de serrage des vis
    720 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    6-1/2 po (acier), 7-1/2 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    3.83 po
  • Longueur du baril
    1.88 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120144
  • CUP_NON
    782475899555
  • Poids
    9.60 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues