Motion
SDS 24MM

Martin
SDS 24MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po, 1.3125 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220280
N° MFRSDS 24MM
Price$45.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SDS 24MM

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po, 1.3125 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220280
N° MFRSDS 24MM
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
Votre prix45.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SDS 24MM DOUILLE QD MM
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    FDS
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.187 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.375
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Alésage fini stocké
    0.9449 po
  • Diamètre du baril
    2.187 po
  • Longueur du baril
    0.875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-11/16 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.375
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120129
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950148359
  • Poids
    2.10 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif