Aperçu
Description du fabricant
E 70MM DOUILLE
Spécifications
- Taille de la bagueE
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette20 x 12 mm
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur de la bride6.0000 po
- Épaisseur de la bride0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- MatérielFonte ductile
- Capacité de couple20000 po
- Couple de serrage des vis60 pi-lb
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1-7/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/2-13 po
- Longueur de vis2-3/4 po
- CUP_NON698672705653
- Poids7.10 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité