Motion
F48MM
Bague à débranchement rapide - Bague F, alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 6.6250 po liq., 3.6250 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220299
N° MFRF48MM
Prix602.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague F, alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 6.6250 po liq., 3.6250 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220299
N° MFRF48MM
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
Votre prix602.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F 48MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 9 mm
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    4.438 po
  • Longueur du baril
    2.81 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.625 po
  • Taille du filetage
    9/16-12
  • Longueur de vis
    3.625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672705684
  • CUP_NON
    698672705684
  • Poids
    16.00 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif