Motion
FDS X 30MM-KW

Dodge
SDS X 30MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po, 1.3125 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220300
N° MFRSDS X 30MM-KW
Price$45.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SDS X 30MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po, 1.3125 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220300
N° MFRSDS X 30MM-KW
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
Votre prix45.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SDS 30MM DOUILLE QD 120097
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.

Spécifications

  • Taille de la bague
    FDS
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 7 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1800 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3100 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    5000 po
  • Diamètre du baril
    2.1800 po
  • Longueur du baril
    0.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6900 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120097
  • Catalogue du fabricant
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Numéro CUP du fabricant
    782475098163
  • CUP_NON
    782475098163
  • Poids
    1.36 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif