Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueF
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette16 x 10 mm
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur de la bride6.6250 po
- Épaisseur de la bride0.8125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6250 po
- MatérielFonte
- Diamètre du baril4.438 po
- Longueur du baril2.81 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.625 po
- Taille du filetage9/16-12
- Longueur de vis3.625 po
- Numéro CUP du fabricant698672705707
- CUP_NON698672705707
- Poids15.00 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé