Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueF
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette18 x 11 mm
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur de la bride6.6250 po
- Épaisseur de la bride0.8125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6250 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple40000 po
- Couple de serrage des vis110 pi-lb
- Diamètre du baril4-7/16 po
- Longueur du baril2-13/16 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5-5/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage9/16-12 po
- Longueur de vis3-5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricant120600
- CUP_NON698672705714
- Poids14.30 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé