Motion
SDS38MM
Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 38 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220323
N° MFRSDS38MM
Prix47.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SDS, alésage de 38 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220323
N° MFRSDS38MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SDS 38MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    FDS
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 8 mm
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    5000 po
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Diamètre du baril
    2-3/16 po
  • Longueur du baril
    7/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-11/16 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120115
  • CUP_NON
    698672705189
  • Poids
    1.10 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif