Motion
F75MM
Bague à débranchement rapide - Bague F, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 6.6250 po liq., 3.6250 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220339
N° MFRF75MM
Prix338.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à débranchement rapide - Bague F, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 6.6250 po liq., 3.6250 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220339
N° MFRF75MM
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
Prix338.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F 75MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    F
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    20 x 12 mm
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6250 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    40000 po
  • Couple de serrage des vis
    110 pi-lb
  • Diamètre du baril
    4-7/16 po
  • Longueur du baril
    2-13/16 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Longueur de vis
    3-5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120391
  • CUP_NON
    698672705745
  • Poids
    12.10 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif