Motion
SD X 30MM-KW

Dodge
SD X 30MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po. Lg, 1.8125 po. LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220364
N° MFRSD X 30MM-KW
Prix65.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SD X 30MM-KW

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po. Lg, 1.8125 po. LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220364
N° MFRSD X 30MM-KW
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
Prix65.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SD 30MM DOUILLE QD 120106

Spécifications

  • Taille de la bague
    SD
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.4300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    5000 po
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3-1/2 po (acier), 3.81 po (fer CIass 30 )
  • Diamètre du baril
    2.18 po
  • Longueur du baril
    1.38 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.69 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1-7/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120106
  • CUP_NON
    782475098279
  • Poids
    1.66 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues