Motion
J50MM
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220371
N° MFRJ50MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220371
N° MFRJ50MM

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
J 50MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 9 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    5.148 po
  • Longueur du baril
    3.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.25 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Longueur de vis
    4.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672705783
  • CUP_NON
    698672705783
  • Poids
    26.50 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif