Aperçu
Description du fabricant
SK 24MM DOUILLE QD 120112
- Conception à bride
- Conique de 4 degrés
- Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
- Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
- QD est une marque déposée d’Emerson Electric.
Spécifications
- Taille de la bagueSK
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette8 x 3.3 mm
- Diamètre à l’alésage24 mm
- Diamètre extérieur de la bride3.8800 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8800 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple7000 po
- Diamètre du baril2.8100 po
- Longueur du baril1.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.3100 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16-18
- Longueur de vis2 po
- Numéro de catalogue du fabricant120112
- Catalogue du fabricant
- ComprendBoulons et rondelles
- Numéro CUP du fabricant782475098330
- CUP_NON782475098330
- Poids3.55 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.