Motion
J 85MM

Martin
J 85MM

Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220422
N° MFRJ 85MM
Prix370.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
J 85MM

Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220422
N° MFRJ 85MM
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
Votre prix370.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J 85MM DOUILLE QD MM
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    22 x 14 mm
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.25 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    1620 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/8-11X5/8
  • Alésage fini stocké
    3.3465 po
  • Diamètre du baril
    5.148 po
  • Longueur du baril
    3.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.25 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.25
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950148236
  • Poids
    28.84 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues