Motion
J85MM
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220423
N° MFRJ85MM
Prix512.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220423
N° MFRJ85MM
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
Votre prix512.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J 85MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    22 x 14 mm
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    55000 po
  • Couple de serrage des vis
    135 pi-lb
  • Diamètre du baril
    5.1484 po
  • Longueur du baril
    3-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120635
  • CUP_NON
    698672705851
  • Poids
    19.30 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif