Motion
J90MM
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220428
N° MFRJ90MM
Prix512.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague en J, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 7.2500 po liq., 4.5000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220428
N° MFRJ90MM
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
Prix512.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J 90MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    25 x 14 mm
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du baril
    5.148 po
  • Longueur du baril
    3.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.25 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Longueur de vis
    4.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672705868
  • CUP_NON
    698672705868
  • Poids
    18.10 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif