Motion
J95MM
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet J, alésage 95 mm, D.E. 7.2500 po flg, 4.5000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00220434
N° MFRJ95MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet J, alésage 95 mm, D.E. 7.2500 po flg, 4.5000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00220434
N° MFRJ95MM

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
J 95MM DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    J
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    25 x 14 mm
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Capacité de couple
    55000 po
  • Couple de serrage des vis
    135 pi-lb
  • Diamètre du baril
    5.1484 po
  • Longueur du baril
    3-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6-1/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Longueur de vis
    4-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7839-1101
  • CUP_NON
    698672705875
  • Poids
    16.80 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif