Motion
SF 35MM

Martin
SF 35MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, alésage de 35 mm, 4.6250 po OD flg, 2.0000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220485
N° MFRSF 35MM
Prix93.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SF 35MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, alésage de 35 mm, 4.6250 po OD flg, 2.0000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220485
N° MFRSF 35MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 35MM QD MM
  • Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
  • Convient à une vaste gamme d’applications

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 8 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.562 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625
  • Matériel
    Fonte
  • Couple de serrage des vis
    360 po
  • Alésage fini stocké
    1.378 po
  • Diamètre du baril
    3-1/8 po
  • Longueur du baril
    1.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-7/8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.625 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.625
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7839-1210
  • Catalogue du fabricant
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    697950148441
  • Poids
    4.30 lb
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Inverser

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues