Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSF
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette10 x 8 mm
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur de la bride4.6250 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple11000 po
- Couple de serrage des vis30 pi-lb
- Diamètre du baril3-1/8 po
- Longueur du baril1-1/2 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3-7/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/8-16 po
- Longueur de vis2 po
- CUP_NON698672705462
- Poids4.40 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé