Motion
SF42MM
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, alésage de 42 mm, 4.6250 po OD flg, 2.0000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220498
N° MFRSF42MM
Prix160.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, alésage de 42 mm, 4.6250 po OD flg, 2.0000 po LTB, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220498
N° MFRSF42MM
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
Votre prix160.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 42MM

Spécifications

  • Taille de la bague
    SF
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 8 mm
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    11000 po
  • Couple de serrage des vis
    30 pi-lb
  • Diamètre du baril
    3-1/8 po
  • Longueur du baril
    1-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-7/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7839-2107
  • CUP_NON
    698672705493
  • Poids
    4.10 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif