Motion
TL100812
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 1/2 po de diamètre, 1/8 x 1/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220544
N° MFRTL100812
Prix49.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 1/2 po de diamètre, 1/8 x 1/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220544
N° MFRTL100812

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1008 1/2 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    0.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.328 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    0.5 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672342018
  • CUP_NON
    698672342018
  • Poids
    0.27 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif