Motion
TL100858
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220572
N° MFRTL100858
Prix43.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220572
N° MFRTL100858
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
Prix43.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1008 5/8 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    0.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.328 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    0.5 po
  • Épaisseur de la bride
    1.38 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672342032
  • CUP_NON
    698672342032
  • Poids
    0.21 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif