Motion
1008 11/16

Tsubaki (UST)
1008 11/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1008 , 11/16 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00220583
N° MFR1008 11/16
Prix34.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
1008 11/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1008 , 11/16 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00220583
N° MFR1008 11/16
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
Prix34.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 1008 11/16 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • CUP_NON
    097039387394
  • Poids
    0.21 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues