TL100834
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 3/4 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220600
N° MFRTL100834
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 3/4 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00220600
N° MFRTL100834

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1008 3/4 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du baril
    0.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.328 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    0.5 po
  • Épaisseur de la bride
    1.38 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672342056
  • CUP_NON
    698672342056
  • Poids
    0.21 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif