Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague1008
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.8125 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril0.875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.328 po
- Taille du filetage1/4-20
- Longueur de vis0.5 po
- Épaisseur de la bride1.38 po
- Numéro CUP du fabricant698672342063
- CUP_NON698672342063
- Poids0.21 lb
- Couple de la clé55 po/lb
- Type de montageConventionnel