1008 7/8
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 7/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220627
N° MFR1008 7/8
Prix119.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 7/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00220627
N° MFR1008 7/8
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
Prix119.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180-0416 1008 7/8 DOUILLE

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.386 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7/8 po
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    1200 po
  • Couple de serrage des vis
    55 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.3281 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Longueur de vis
    1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    180-0416
  • CUP_NON
    786582020628
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif