Motion
1008X1
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 1 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00220644
N° MFR1008X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , 1 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00220644
N° MFR1008X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 1008 X 1 PO
  • Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
  • Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
  • 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Capacité de couple
    1200 po
  • Couple de serrage des vis
    55 po
  • Diamètre du baril
    1.3281 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3748456
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289610600
  • CUP_NON
    662289610600
  • Poids
    0.16 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif