1008 x 1-KW

Dodge
1008 X 1-KW

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, acier fritté
N° D’ARTICLE MI00220647
N° MFR1008 X 1-KW
Prix34.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1008 X 1-KW

Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, acier fritté
N° D’ARTICLE MI00220647
N° MFR1008 X 1-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1008 1 PO AVEC GARNITURE KW TL 117151
  • Conception épurée et compacte
  • Une norme de l’industrie depuis plus de 40 ans
  • Facile à enfiler et à enlever
  • La poignée conique 8° adhère fermement, tient fermement, fonctionne vraiment, sans oscillation
  • Montage affleurant – aucune pièce en saillie

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.39 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.87 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    1200 po
  • Couple de serrage des vis
    55 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    1.94 po (acier), 2.19 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.33 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Longueur de vis
    1/2 po
  • CUP_NON
    782475488056
  • Poids
    0.15 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues