Motion
1008-1
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00220654
N° MFR1008-1
Prix23.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 1 po, rainure de clavette 1/4 x 1/8 po, acier
N° D’ARTICLE MI00220654
N° MFR1008-1
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
Prix23.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 1008 1 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    1008
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    1200 po
  • Couple de serrage des vis
    55 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-21/64 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Longueur de vis
    1/2 po
  • CUP_NON
    097039301727
  • Poids
    0.16 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues