1108 5/8
Coussinet de verrouillage conique - série 1108 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00220695
N° MFR1108 5/8
Prix35.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de verrouillage conique - série 1108 , 5/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00220695
N° MFR1108 5/8
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
Prix35.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À DOUILLES 1108 5/8 QD ET TL

Spécifications

  • Taille de la bague
    1108
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • CUP_NON
    097039387448
  • Poids
    0.27 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues