1108 3/4

Martin
1108 3/4

Douille de verrouillage conique - série 1108, 3/4 po d'alésage, 3/16 x 3/32 po clavette, matériau : ACIER
N° D’ARTICLE MI00220718
N° MFR1108 3/4
Prix32.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1108 3/4

Douille de verrouillage conique - série 1108, 3/4 po d'alésage, 3/16 x 3/32 po clavette, matériau : ACIER
N° D’ARTICLE MI00220718
N° MFR1108 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1108 3/4 DOUILLE TB
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Spécifications

  • Taille de la bague
    1108
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur du baril
    0.875 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.511 po
  • Dessin CAD
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.875
  • Matériel
    ACIER
  • Alésage fini stocké
    0.75 po
  • Couple de serrage des vis
    55 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2-1/16 po, 2-1/2 po, 2-5/16 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-29/64 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.0625 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0625
  • Longueur de vis
    1/2 po
  • Brochure du produit
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950033365
  • Poids
    0.30 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues