Aperçu
- Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
- Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
- 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.
Spécifications
- Taille de la bague1108
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Capacité de couple1300 po
- Couple de serrage des vis55 po
- Diamètre du baril1.4531 po
- Longueur de vis0.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant3748530
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289610891
- CUP_NON662289610891
- Poids0.24 lb
- Couple de la clé55 po/lb