Aperçu
Spécifications
- Taille de la bague1108
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- MatérielFonte
- Capacité de couple1300 po
- Couple de serrage des vis55 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1-29/64 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4 po
- Longueur de vis1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant3748548
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289610808
- CUP_NON662289610808
- Poids0.20 lb
- Couple de la clé55 po/lb