Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
1108X 1 1/16

Coussinet de verrouillage conique - série 1108 , 1-1/16 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00220778
N° MFR1108X 1 1/16

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ALÉSAGE CONIQUE 1108 X 1+1/16
  • Montage encastré dans les produits - Aucune bride saillante n'interfère avec l'entraînement
  • Clé de l'entraînement à clé - Les vis d'assemblage agissent comme une clé externe
  • 1 1/2 po/pi Cône sur baril - Puisqu’il s’agit d’un cône non autobloquant, il facilite l’installation et le retrait des produits de l’arbre.

Spécifications

  • Taille de la bague
    1108
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/16 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Capacité de couple
    1300 po
  • Couple de serrage des vis
    55 po
  • Diamètre du baril
    1.4531 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3748555
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289610778
  • CUP_NON
    662289610778
  • Poids
    0.22 lb
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif