1210 X 9/16-KW

Dodge
1210 X 9/16-KW

Bague de verrouillage conique - série 1210 , 9/16 po de diamètre, 1/8 x 1/16 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00220821
N° MFR1210 X 9/16-KW
Prix32.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1210 X 9/16-KW

Bague de verrouillage conique - série 1210 , 9/16 po de diamètre, 1/8 x 1/16 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00220821
N° MFR1210 X 9/16-KW
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
Votre prix32.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1210 9/16 W/KW BAGUE TL 119192
  • Conception épurée et compacte
  • Une norme de l’industrie depuis plus de 40 ans
  • Facile à enfiler et à enlever
  • La poignée conique 8° adhère fermement, tient fermement, fonctionne vraiment, sans oscillation
  • Montage affleurant – aucune pièce en saillie

Spécifications

  • Taille de la bague
    1210
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.87 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    3600 po
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2.88 po (acier), 3-1/4 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-3/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur de vis
    5/8 po
  • CUP_NON
    782475096718
  • Poids
    0.56 lb
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues